text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 10 Wkrętak płaski 1,6 x 10 mm 200 mm Grot 3-komponentowy 320 mm

Numer artykułu 4Q675496
Izolowany Tak
Waga 203
Całkowita długość (mm) 320
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 203
Całkowita długość (mm) 320
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 10
Grubość ostrza (mm) 1.6
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Średnica ostrza (mm) 8
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Tak
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
O (max.) 2150 10

Opis

Zgodnie z DIN ISO 2380-2, ostrze zgodne z DIN ISO 2380-1 Forma A, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści z ostrzem zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q675496
EAN 4010886806661
UBB 500642598691
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6679860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.