Wózki narzędziowe
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
Wózki narzędziowe
Wózki narzędziowe
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Wózek narzędziowy z 7 szufladami 1000kg Stal Czarny/Niebieski 605 x 865 x 1020mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1K836470
Szerokość
875
Wysokość
985
Głębokość
606
Liczba szuflad
7
Z hamulcem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
875
Wysokość
985
Głębokość
606
Liczba szuflad
7
Z hamulcem
Tak
Z szufladami
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
2005 0511 E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wymiary: Wys. 985 x Szer. 775 x Głęb. 475 mm, Platforma robocza z tworzywa ABS, z 3 przegródkami na drobne elementy, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Ścianki boczne z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Zabezpieczenie przed uderzeniami i obcasami dla bezpieczeństwa użytkownika, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor niebieski GEDORE, Szuflady: Pojedyncze blokowanie tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie, Centralne blokowanie z zamkiem bębenkowym, Szerokie szuflady (szer. 640 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Centralne blokowanie z zamkiem bębenkowym, Szerokie szuflady (szer. 640 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Każda szuflada z blokadą bezpieczeństwa, obsługa jedną ręką, Prowadnice na łożyskach kulkowych, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (zamawiane osobno), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo, kolor niebieski GEDORE, Wysokowydajne podwozie GEDORE: Udźwig całkowity 1000 kg statycznie (750 kg dynamicznie), 2 wysokowydajne koła na łożyskach rolkowych (kółka stałe Ø 200 mm), 2 lekko toczące się koła na łożyskach kulkowych (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcem całkowitym, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Akcesoria: Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej (zamawiane indywidualnie), Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT lub 2005 CT), Opcjonalnie możliwość rozbudowy o skrzynie narzędziowe GEDORE, ścianki tylne i uchwyty narzędziowe, Inne kombinacje szuflad na zamówienie, Specjalne kolory i wzory dostępne na zamówienie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.
Numery artykułów
Numer artykułu
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
Artykuł producenta nr
2827379