text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0511 E Wózek narzędziowy z 7 szufladami 1000kg Stal Czarny/Niebieski 605 x 865 x 1020mm

Numer artykułu 6Y276964
Szerokość 875
Wysokość 985
Głębokość 606
Liczba szuflad 7
Z hamulcem Tak

Specyfikacje

Szerokość 875
Wysokość 985
Głębokość 606
Liczba szuflad 7
Z hamulcem Tak
Z szufladami Tak
Marka Gedore
O (max.) 2004 0511 E

Opis

Wymiary: Wys. 985 x Szer. 775 x Głęb. 475 mm, Platforma robocza z ABS, z 3 przegródkami na drobne elementy, Schowek z blachy perforowanej (europerforacja 10 x 38 mm), dwie wyjmowane szuflady na drobne elementy i drzwiczki po stronie uchwytu, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Przednia ścianka z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Zabezpieczenie przed uderzeniami i obcasami dla bezpieczeństwa użytkownika, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor niebieski GEDORE, Szuflady: Indywidualne blokowanie tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie, Centralne blokowanie z zamkiem bębenkowym, Centralne blokowanie z zamkiem bębenkowym, Szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Każda szuflada i schowek z blokadą bezpieczeństwa, obsługa jedną ręką, Prowadnice kulkowe, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (można zamówić indywidualnie), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada o dużej wytrzymałości 60 kg, GEDORE Wysokowydajne podwozie: Udźwig całkowity 1000 kg statycznie (750 kg dynamicznie), 2 wysokowydajne koła na łożyskach rolkowych (kółka stałe Ø 200 mm), 2 lekko toczące się koła na łożyskach kulkowych (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcem całkowitym, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Akcesoria: Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej (zamawiane indywidualnie), Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Opcjonalnie możliwość rozbudowy o skrzynie narzędziowe GEDORE, ścianki tylne i uchwyty narzędziowe, Inne kombinacje szuflad na zamówienie, Kolory i wzory specjalne dostępne na zamówienie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y276964
EAN 4010886939239
UBB 500642900210
UNSPSC 24112401
Artykuł producenta nr 2827360
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.