Wózki narzędziowe
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
Wózki narzędziowe
Wózki narzędziowe
8J931892
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
Gedore 2004 0321 Wózek narzędziowy z 6 szufladami 1000kg Stal Czarny/Niebieski 605 x 865 x 1020mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8J931892
Szerokość
875
Wysokość
985
Głębokość
606
Liczba szuflad
6
Z hamulcem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
875
Wysokość
985
Głębokość
606
Liczba szuflad
6
Z hamulcem
Tak
Z szufladami
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
2004 0321
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wymiary: Wys. 985 x Szer. 775 x Głęb. 475 mm, Platforma robocza z ABS, z 3 przegródkami na drobne elementy, Schowek z blachy perforowanej (europerforacja 10 x 38 mm), dwie wyjmowane szuflady na drobne elementy i drzwiczki po stronie uchwytu, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Przód z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Ochrona przed uderzeniami i obcasami dla Twojego bezpieczeństwa, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, GEDORE niebieski, Szuflady: Centralny zamek z blokadą bębenkową, Szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Każda szuflada i schowek z blokadą bezpieczeństwa, obsługa jedną ręką, Prowadnice na łożyskach kulkowych, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (można zamawiać indywidualnie), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg (nie dla nr 2004 1000), Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, kolor niebieski GEDORE, Wysokowydajne podwozie GEDORE: Udźwig całkowity 1000 kg statycznie (750 kg dynamicznie), 2 łożyskowane rolkowo koła GEDORE o wysokiej wydajności (kółka stałe Ø 200 mm), 2 łożyskowane kulkowo koła GEDORE o płynnej jeździe (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcami całkowitymi, Nawet przy maksymalnych obciążeniach konstrukcja osi GEDORE zapewnia: płynną jazdę, zwrotność i stabilność kierunkową, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zabezpiecza płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej (można zamawiać indywidualnie), Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Możliwość rozbudowy o skrzynki narzędziowe GEDORE, ścianki tylne i uchwyty narzędziowe, Możliwość dodania ścianki tylnej R 1504 XL-L, Inne kombinacje szuflad na zapytanie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.
Numery artykułów
Numer artykułu
8J931892
EAN
4010886836507
UBB
500642899818
UNSPSC
24112401
Artykuł producenta nr
1640755