text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm

Numer artykułu 1B355756
Izolowany Nie
Wysokość 48
Waga 1310
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 405

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 48
Waga 1310
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 7.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Tak
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Type Telescopic Reversible Ratchet

Opis

Regulacja w zakresie od 400 do 600 mm w 8 stopniach, Z wpuszczaną dźwignią zmiany położenia, Zwalnianie przyciskiem, Kąt powrotu 7,5 stopnia, Antypoślizgowy 2-komponentowy uchwyt, Blokada w położeniu środkowym: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie do pracy w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, blokada kulkowa, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Kute na gorąco, Kute na gorąco.

Numery artykułów

Numer artykułu 1B355756
EAN 4010886950371
UBB 500674206742
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3041859
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.