text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reduktor 1930 napęd kwadratowy 1/2 cala napęd kwadratowy 3/8 cala długość 38,5 mm


Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Objednací číslo
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 39
Długość (mm) 38.5
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 39
Długość (mm) 38.5
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 12.5
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 3/8 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.5
Akcesoria Tak
Część Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8466103800
O (max.) 1930
Type Reducer

Popis

Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Čísla materiálu

Objednací číslo G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6143000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.