Szczypce-klucz
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
Obcęgi & szczypce
Dwustronne klucze rurkowe
Szczypce-klucz
1A843226
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
Gedore 183 10 JC Szczypce Klucz 52mm Szerokość szczęk 2-komponentowa rękojeść Stal Chromowana 10”
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1A843226
Izolowany
Nie
Długość (mm)
250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
52
Model o niskiej iskrowości
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Długość (mm)
250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
52
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
183 10 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Jedno narzędzie, które działa jak klucz i szczypce, DIN ISO 5743, Może zastąpić dwa kompletne zestawy kluczy płaskich, metryczne i calowe, rozmiar uchwytu 0 - 52 mm/0 - 2", Staranny montaż połączeń śrubowych o delikatnych powierzchniach (np. chromowane złączki), Regulowane, uniwersalne narzędzie do połączeń śrubowych, Idealne do gięcia, przytrzymywania, dociskania i chwytania szerokiej gamy przedmiotów obrabianych, Pozycjonowanie bez luzów bez ryzyka uszkodzenia krawędzi, Mechanizm przesuwny i równoległe szczęki do szybkiej i łatwej regulacji, praktycznie bezstopniowe, Bezpieczne blokowanie ustawienia po wybraniu rozmiaru otworu, Mechanizm przesuwny można aktywować z prawie każdego ustawienia, Może być używany jako "klucz zapadkowy" do szybkiego i łatwego dokręcania i odkręcania sześciokątnych śrub i nakrętek, Wysoki współczynnik (>1: 10) zapewniający dużą siłę docisku i zacisku szczęk, Wykonany ze specjalnej hartowanej i odpuszczanej stali GEDORE do najwyższych obciążeń, Może być używany jako mocne imadło w ruchu, Optymalne ergonomiczne dostosowanie pozycji dłoni do rozmiaru szczęki lub otworu klucza, Szczęki ochronne dostępne jako opcja
Numery artykułów
Numer artykułu
1A843226
EAN
4010886951552
UBB
500702673517
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
3066061