Wkrętaki dla elektroników
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętaki dla elektroników
3D263081
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
Gedore 164 IN Wkrętak z gniazdem sześciokątnym 0,7 mm 60 mm Grot 2-komponentowy 155 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3D263081
Izolowany
Tak
Szerokość klucza (mm)
0.7
Całkowita długość (mm)
155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Szerokość klucza (mm)
0.7
Całkowita długość (mm)
155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Średnica ostrza (mm)
2.5
Z głowicą kulową
Nie
Obrotowa nasadka
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
164 IN
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Końcówka dodatkowo powlekana dla najwyższej precyzji i ochrony przed korozją, 2-komponentowa rękojeść o ergonomicznym kształcie, Obrotowa nasadka końcowa z mikro powierzchnią antypoślizgową, Kolorowe oznaczenie typu napędu, Kolorowe oznaczenie typu napędu
Numery artykułów
Numer artykułu
3D263081
EAN
4010886857663
UBB
500642568819
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
1845063