Mocna płyta bukowa multiplex, zabezpieczona lakierem lnianym, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Ścianki boczne z europerforacją 10 x 38 mm, Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięt, Szerokie szuflady (szer. 998 x gł. 474 mm), wyjmowane, z centralnym zamkiem, obsługiwane jedną ręką i z indywidualnymi blokadami wysuwu, Prowadnice kulkowe do pełnego wysuwu i samodomykania, Udźwig na szufladę 70 kg, Wytrzymałe podwozie dzięki trapezowej konstrukcji osi, Udźwig całkowity 1000 kg, 750 kg w wersji mobilnej, 2 rolki Bockrollen Ø 200 mm, 2 rolki Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo, GEDORE niebieski, Wkrętak z grzechotką SilentGEAR No. 2675 z uchwytem na bity: Bardzo kompaktowa wkrętarka z grzechotką, Do precyzyjnej pracy w ograniczonych przestrzeniach, Bardzo mały kąt powrotu, praktycznie 0? (nie do zmierzenia za pomocą mechanicznych urządzeń pomiarowych), Obrotowy pierścień do regulacji obrotów w prawo/lewo, dokręcanie śrub również bez funkcji grzechotki dzięki neutralnej pozycji centralnej z blokadą grzechotki, Nylon wzmocniony włóknem szklanym i przyjemny w dotyku TPE zapewniają optymalne wyczucie powierzchni i ergonomiczną pracę, Oszczędność miejsca, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymały mechanizm zapewnia długą żywotność, Uchwyt na bity z silnym magnesem neodymowym, Zestaw bitów skrętnych: Najczęściej używane rozmiary, Wyjątkowo wąski uchwyt na bity, Do miękkich i twardych zadań związanych ze skręcaniem, Strefa skrętna chroniąca bity pod obciążeniem. Szczytowe momenty obrotowe są delikatnie amortyzowane, co wydłuża żywotność.