Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Przechowywanie narzędzi
Tablice narzędziowe
Tablice narzędziowe, puste
3E625427
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
Gedore 1506 XL 2810 Mobilny stół warsztatowy z drewnianym blatem i 18 szufladami Niebieski 1250 x 985 x 630 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3E625427
Szerokość
1250
Głębokość
550
Waga
156
Składany
Nie
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
1250
Głębokość
550
Waga
156
Składany
Nie
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Wysokość (mm)
['985.000', '985.000']
Z szufladami
Tak
Grubość blatu (mm)
30
Na kółkach
Tak
Liczba szuflad
18
Regulowana wysokość
Nie
Z hamulcem
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1506 XL 2810
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wymiary: Wys. 985 x Szer. 1250 x Głęb. 550 mm, Blat roboczy z drewna bukowego multiplex o grubości 30 mm, powierzchnia dodatkowo zabezpieczona lakierem na bazie oleju lnianego, Z dwoma podobnymi blokadami szuflad, Zabezpieczenie pięty dla bezpieczeństwa użytkownika, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor niebieski GEDORE, Szuflady: Centralny zamek z blokadą bębenkową, Szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Każda szuflada z blokadą bezpieczeństwa, obsługa jedną ręką, Prowadnice kulkowe, Prowadnice kulkowe, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (zamawiane indywidualnie), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg, Wysokowydajne podwozie GEDORE: Nośność całkowita 1000 kg, 750 kg w wersji mobilnej, 2 łożyskowane rolkowo wysokowydajne koła GEDORE (kółka stałe Ø 200 mm), 2 łożyskowane kulkowo koła GEDORE o płynnym ruchu (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcami całkowitymi, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, 4 moduły dystansowe nr. 1500 ED-70 K, Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej (można zamawiać indywidualnie), Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Możliwość dodania ścianki tylnej R 1504 XL-L, Różne zamki na życzenie, Możliwość dodania ścianki tylnej R 1504 XL-L, Inne kombinacje szuflad na życzenie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.
Numery artykułów
Numer artykułu
3E625427
EAN
4010886900154
UBB
500642899248
UNSPSC
24112401
Artykuł producenta nr
2528096