Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce zaciskowe
Szczypce zaciskowe
4X973048
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
Gedore 137 10-22 Klucz płasko-oczkowy 260mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4X973048
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
260
Maks. otwarcie policzków (mm)
22
Marka
Gedore
O (max.)
137 10-22
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
260
Maks. otwarcie policzków (mm)
22
Marka
Gedore
O (max.)
137 10-22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do zużytych połączeń śrubowych, które w przeciwnym razie mogłyby być otwarte tylko z najwyższym trudem, Rozwiązanie problemów w pojazdach i zastosowaniach przemysłowych, Szczególnie nadaje się do przewodów hamulcowych, regulacji drążków gąsienic itp. W rzeczywistości muszą one zmienić swój kształt geometryczny, widoczna zmiana kształtu quasi zapowiada ich awarię.
Numery artykułów
Numer artykułu
4X973048
EAN
4010886894682
UBB
500642352248
UNSPSC
27112124
Artykuł producenta nr
2325454