Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce zaciskowe
Szczypce zaciskowe
3P079334
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
Gedore 136 K-105 Klucz łańcuchowy 330mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3P079334
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
1050
Maks. otwarcie policzków (mm)
330
Marka
Gedore
O (max.)
136 K-105
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
1050
Maks. otwarcie policzków (mm)
330
Marka
Gedore
O (max.)
136 K-105
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Dzięki nr 136 K-105 nogi różnych ściągaczy - po zablokowaniu - mogą być rozciągnięte za pomocą łańcucha na elemencie, który ma zostać wyciągnięty i zaciśnięty. Zapobiega to wyginaniu się i ślizganiu nóg. Ściąganie jest nadal możliwe, nawet jeśli nogi mają bardzo ograniczoną powierzchnię styku., Ponieważ łańcuch ma długość 1050 mm, możliwy jest obwód do 330 mm, Ściąganie jest również możliwe przy bardzo małej powierzchni styku haków.
Numery artykułów
Numer artykułu
3P079334
EAN
4036976125757
UBB
500642350838
UNSPSC
27112124
Artykuł producenta nr
2307227