Narzędzia do znakowania
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
Dłuta & narzędzia wyburzeniowe
Dłuta, metal
Narzędzia do znakowania
0L020404
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
Gedore 119-3.5 Trzpień punktak ośmiokątny 10 mm 3,5 mm Końcówka stal 150 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0L020404
Średnica wału (mm)
10
Długość (mm)
150
Z ochroną dłoni
Nie
Średnica końcówki (mm)
3.5
Marka
Gedore
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
10
Długość (mm)
150
Z ochroną dłoni
Nie
Średnica końcówki (mm)
3.5
Marka
Gedore
O (max.)
119-3.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
wg DIN 6450, stal wanadowa GEDORE, starannie hartowane i odpuszczane na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie
Numery artykułów
Numer artykułu
0L020404
EAN
4010883875899
UBB
500642755846
UNSPSC
27111505
Artykuł producenta nr
8758990