text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.29/3K Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych w plastikowym pudełku 37-częściowy

Cikkszám 1X528101
Całkowita liczba narzędzi 4
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1101-1.29/3K

Műszaki adatok

Całkowita liczba narzędzi 4
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1101-1.29/3K

Leírás

Do demontażu łożysk kulkowych znajdujących się zarówno na wale, jak i w obudowie, Nieniszczący demontaż łożysk kulkowych poprzecznych bez demontażu wału, bez konieczności wiercenia otworów w koszyku łożyska (bez odprysków), Z wkładką Check-Tool do szybkiej kontroli kompletności narzędzia, Wkładka do stosowania w szufladach o minimalnych wymiarach 340 x 260 x 60 mm, W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L, Wymiary: Szer. 367 x gł. 316 x wys. 72 mm, Wymiary: W 367 x D 316 x H 72 mm

Cikkszámok

Cikkszám 1X528101
EAN 4010886947746
UBB 500642630023
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 2964392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.