text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1100 CT2-1.04/12A Zestaw ściągaczy wewnętrznych i zewnętrznych w piankowej kasecie 7-częściowy

Numer artykułu 4T834586
Całkowita liczba narzędzi 1
Marka Gedore
O (max.) 1100 CT2-1.04/12A

Specyfikacje

Całkowita liczba narzędzi 1
Marka Gedore
O (max.) 1100 CT2-1.04/12A

Opis

Do głębokości mocowania do Ø 200 mm na zewnątrz, Ø 70-260 mm wewnątrz i zasięgu mocowania do 300 mm, W 3 z 4 wrzecion końcówka wrzeciona (kulka/końcówka) może być obracana, Szybko zwalniane nogi ciągnące z wewnętrznym profilem T dla lepszego przenoszenia siły, Kute nóżki nóg są bardzo smukłe, szczególnie odpowiednie do trudno dostępnych miejsc, 2 sztywne przedłużenia po 100 i 150 mm z hamulcem nóg do szybkiej regulacji nóg, 1100 CT2-1. 04/12A do modernizacji istniejących L-BOXX®es 136, Z wkładką Check-Tool do szybkiej kontroli kompletności, Ponieważ narzędzia są całkowicie zatopione w piance, wyposażoną wkładkę można układać w stos.

Numery artykułów

Numer artykułu 4T834586
EAN 4010886945247
UBB 500642629215
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 2927268
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.