Giętarki do rur
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
Narzedzia dla hydraulików
Narzędzia do rur
Giętarki do rur
3P285648
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
Gedore 1100-245680 Zestaw ręcznych narzędzi do gięcia L-BOXX 136 do rur 10-22 mm 90° 12-częściowy
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3P285648
Średnica rurki (mm)
22
Średnica rury (mm)
['10.000', '22.000']
Nadaje się do rur stalowych
Tak
Nadaje się do rur miedzianych
Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica rurki (mm)
22
Średnica rury (mm)
['10.000', '22.000']
Nadaje się do rur stalowych
Tak
Nadaje się do rur miedzianych
Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego
Tak
O (max.)
1100-245680
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do miękkich rur miedzianych EN 1057 do 22 mm (również izolowanych cieplnie), rur kompozytowych do 20 mm oraz precyzyjnych rur stalowych EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 x 1,5 mm, Z 7 kształtkami gnącymi do rur o Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 i 22 mm i odpowiednimi przeciwpodporami, Napęd hydrauliczny bez dużego wysiłku, Z obcinakiem do rur nr. 2250 3, Dostawa w GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L, Wymiary: Szer. 442 x gł. 357 x wys. 151 mm, Wymiary: Szer. 442 x gł. 357 x wys. 151 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
3P285648
EAN
4017981012454
UBB
500642732662
UNSPSC
27112403
Artykuł producenta nr
2963531