Przecinaki szczelinowe
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
Dłuta & narzędzia wyburzeniowe
Dłuta, kamień & beton
Przecinaki szczelinowe
5Q337601
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
Gedore 103-80 Dłuto do cięcia cegieł Trzon owalny 26 mm Końcówka 80 mm Ostrze stalowe 250 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5Q337601
Długość (mm)
250
Szerokość dłuta (mm)
80
Z ochroną dłoni
Nie
Szerokość wału (mm)
26
Wysokość wału (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
250
Szerokość dłuta (mm)
80
Z ochroną dłoni
Nie
Szerokość wału (mm)
26
Wysokość wału (mm)
13
Marka
Gedore
O (max.)
103-80
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania w powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, głowice udarowe hartowane indukcyjnie, głowice udarowe hartowane indukcyjnie
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q337601
EAN
4010883872362
UBB
500642624422
UNSPSC
27111901
Artykuł producenta nr
8723690