Narzędzia rozdzielające
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
Elementy dla motoryzacji
Narzędzia
Narzędzia rozdzielające
0V535983
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
Gedore 1.92/2 Zestaw ściągaczy PLUS z opatentowanym łożyskiem kulkowym w plastikowej walizce 21-częściowy
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0V535983
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.92/2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.92/2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Za pomocą ściągacza do łożysk kulkowych GEDORE demontaż łożysk kulkowych zamontowanych na wale w obudowie jest teraz możliwy bez żadnych problemów, Konstrukcja umożliwia PLUS w efektywności i produktywności dzięki maksymalnej funkcjonalności w połączeniu z uproszczoną obsługą, To narzędzie jest łatwe w użyciu: Nóżki są mocowane w szczelinie, Układ samoblokujący oznacza, że przyłożona siła jest wykorzystywana w 100%, Zabezpieczone przez cały czas przed ześlizgnięciem się - i prosta siła ściągania zapewniająca precyzyjną pracę, Nadaje się do ponad 40 standardowych łożysk kulkowych do 6311
Numery artykułów
Numer artykułu
0V535983
EAN
4036976112023
UBB
500642707268
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
1553542