Ściągacze
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
1W695188
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
Gedore 1.72/4 Ściągacz do przegubów kulowych zewnętrzny 75 mm szerokość szczęk 78 mm głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1W695188
Konstrukcja
Ściągacz do przegubów kulowych
Długość gwintu (mm)
110
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Szerokość stopy haka (mm)
75
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do przegubów kulowych
Długość gwintu (mm)
110
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Szerokość stopy haka (mm)
75
Głębokość stopy hakowej (mm)
75
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
37
Marka
Gedore
O (max.)
1.72/4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do prostego i wolnego od uszkodzeń demontażu sworzni kulistych z drążków jezdnych i popychaczy
Numery artykułów
Numer artykułu
1W695188
EAN
4036976106022
UBB
500642702889
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8030650