text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.72/1 Ściągacz do przegubów kulowych zewnętrzny 40 mm szerokość szczęk 35 mm głębokość szczęk


Article number 8O869695
Konstrukcja Ściągacz do przegubów kulowych
Długość gwintu (mm) 50
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Szerokość stopy haka (mm) 40
Głębokość stopy hakowej (mm) 35
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 18
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Ściągacz do przegubów kulowych
Długość gwintu (mm) 50
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Szerokość stopy haka (mm) 40
Głębokość stopy hakowej (mm) 35
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 18
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.72/1

Article numbers

Article number 8O869695
EAN 4036976105995
UBB 500642702210
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8030300
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.