text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.70/3 Ściągacz wideł do demontażu i montażu o szerokości szczęk 29 mm


Nadaje się również do demontażu amortyzatorów i innych prac związanych z rozdzielaniem i demontażem, Widły nadają się do użytku w najbardziej ograniczonych przestrzeniach, Uderzenia młotkiem na końcach rękojeści służą do rozdzielania części, Uderzenia młotkiem na końcach rękojeści służą do rozdzielania części

Numer artykułu 2B265674
Konstrukcja Demontaż/montaż wideł
Szerokość klucza (mm) 29
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Demontaż/montaż wideł
Szerokość klucza (mm) 29
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 90
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.70/3

Opis

Nadaje się również do demontażu amortyzatorów i innych prac związanych z rozdzielaniem i demontażem, Widły nadają się do użytku w najbardziej ograniczonych przestrzeniach, Uderzenia młotkiem na końcach rękojeści służą do rozdzielania części, Uderzenia młotkiem na końcach rękojeści służą do rozdzielania części

Numery artykułów

Numer artykułu 2B265674
EAN 4036976105971
UBB 500632567912
UNSPSC 40161700
Artykuł producenta nr 8029560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.