text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.62/8 Ściągacz do piast z 8 nogami

Numer artykułu 2D643337
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Długość gwintu (mm) 310
Liczba haków 8
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Długość gwintu (mm) 310
Liczba haków 8
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.62/8

Opis

Z zabezpieczeniem szpilki koła za pomocą otworów nakrętki obrotowej, które zawsze leżą płasko na piaście dla Ø 22 mm i odpowiedniej tulei redukcyjnej Ø 14 i 18 mm, Narzędzie to może być również używane ze wspomaganiem hydraulicznym bez konieczności stosowania tulei redukcyjnej, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne nr. 1.06/HSP3, nr 1.61/H = zapasowa noga, nr 1.61/H = zapasowy hak

Numery artykułów

Numer artykułu 2D643337
EAN 4036976105889
UBB 500642700495
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8026030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.