text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.55/2 Prasa hydrauliczna z głowicą zwalniającą ciśnienie 15T 15mm Skok 90mm

Artikelnummer 1V703867
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Wysokość 90
O (max.) 1.55/2

Specificaties

Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Wysokość 90
O (max.) 1.55/2

Omschrijving

Działanie: Przy zwolnionym ciśnieniu, prasa jest umieszczana pomiędzy wrzecionem dociskowym a końcem wału. Następnie należy mocno dokręcić wrzeciono dociskowe. Należy zwrócić uwagę, aby oś wału, prasa hydrauliczna i wrzeciono dociskowe znajdowały się dokładnie w jednej linii. Następnie wrzeciono hydrauliczne jest wkręcane do wewnątrz., Ważna uwaga: Po użyciu należy zwolnić prasę hydrauliczną, Po zwolnieniu ciśnienia prasę umieszcza się między wrzecionem dociskowym a końcem wału. Następnie należy mocno dokręcić wrzeciono dociskowe. Należy zwrócić uwagę, aby oś wału, prasa hydrauliczna i wrzeciono dociskowe znajdowały się dokładnie w jednej linii. Następnie wrzeciono hydrauliczne jest wkręcane do wewnątrz, Ważne: Po użyciu należy zwolnić prasę hydrauliczną

Artikelnummers

Artikelnummer 1V703867
EAN 4036976105841
UBB 500642698848
UNSPSC 27121500
Fabrikant artikelnummer 8024170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.