Rozdzielacze wewnętrzne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Rozdzielacze wewnętrzne
2V716765
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
Gedore 1.30/0 Ściągacz wewnętrzny o głębokości szczęk 8 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2V716765
Konstrukcja
Inny
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
5 - 8
Marka
Gedore
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
5 - 8
Marka
Gedore
O (max.)
1.30/0
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Działanie: Wewnętrzny ściągacz jest wkładany do łożyska, a wrzeciono wkręcane. Ostre, wytoczone ramiona szczęk ściągacza dociskają na zewnątrz część, która ma być ściągnięta. Następnie dodawany jest wspornik kontrujący. Obie stopy muszą być ustawione równolegle do wrzeciona, aby zapewnić sztywność., Konstrukcja może różnić się od przedstawionej na ilustracji, Może być używana z młotem ślizgowym lub usztywnieniem przeciwpodporowym, * min. i maks. wymiary w stanie spoczynku i rozłożenia, Może być używana z młotem ślizgowym lub usztywnieniem przeciwpodporowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
2V716765
EAN
4036976105254
UBB
500642684806
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
8012750