Ściągacze z wkładką gwintowaną
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze z wkładką gwintowaną
6E401070
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
Gedore 1.29/5 Ściągacz z łożyskiem kulkowym o głębokości szczęk 235 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6E401070
Konstrukcja
Inny
Długość gwintu (mm)
235
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Marka
Gedore
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Długość gwintu (mm)
235
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.29/5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nogi wybrane za pomocą tabeli są wkładane do bieżni kulek, równomiernie rozmieszczone w pierścieniu zewnętrznym zgodnie z liczbą kulek, Pierścienie wsporcze dostarczone do łożysk kulkowych, które mają zostać usunięte, są umieszczane na bieżniach wewnętrznych łożysk, Głowica z wrzecionem jest następnie umieszczana na wgłębieniu centrującym wału, a wrzeciono napinane za pomocą nóg, Dostawa zawiera głowicę i wrzeciono. Odpowiednie nogi należy zamawiać osobno!, Zakres dostawy: Głowica i wrzeciono, odpowiednie nogi należy zamawiać osobno!
Numery artykułów
Numer artykułu
6E401070
EAN
4036976105131
UBB
500642683246
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8011430