Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
0Y863083
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
Gedore 1.23/3 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 120 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0Y863083
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
3.5
Długość gwintu (mm)
205
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
3.5
Długość gwintu (mm)
205
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
31
Głębokość stopy hakowej (mm)
5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
120
Marka
Gedore
O (max.)
1.23/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nóżki chwytają się automatycznie, nr 1.23/S: szczególnie wąskie nóżki, nr 1.23/S: szczególnie wąskie haki
Numery artykułów
Numer artykułu
0Y863083
EAN
4036976103366
UBB
500642681000
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8084740