text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/2 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 120 mm Szerokość szczęki 120 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 2V577659
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 3.5
Długość gwintu (mm) 130
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 3.5
Długość gwintu (mm) 130
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 120
Szerokość stopy haka (mm) 31
Głębokość stopy hakowej (mm) 5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 120
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.23/2

Opis

Nogi chwytają się automatycznie, nr 1.23/S: szczególnie smukłe nogi, nr 1.23/S: szczególnie wąskie haki

Numery artykułów

Numer artykułu 2V577659
EAN 4036976103359
UBB 500642680846
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8084660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.