Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4W233505
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
Gedore 1.23/1S Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 80 mm Szerokość szczęk 85 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4W233505
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
1.5
Długość gwintu (mm)
105
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
1.5
Długość gwintu (mm)
105
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
85
Szerokość stopy haka (mm)
11
Głębokość stopy hakowej (mm)
4
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
80
O (max.)
1.23/1S
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nogi chwytają się automatycznie, nr 1.23/S: szczególnie wąskie nogi, nr 1.23/S: szczególnie wąskie haki
Numery artykułów
Numer artykułu
4W233505
EAN
4036976103342
UBB
500642680432
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8084580