Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4K905032
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
Gedore 1.22/3 Ściągacz zewnętrzny 160 mm Szerokość szczęk 325 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4K905032
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
325
Szerokość stopy haka (mm)
25
Głębokość stopy hakowej (mm)
14
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Marka
Gedore
O (max.)
1.22/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczególnie nadaje się do oddzielania i wyjmowania części podtynkowych, Szczególnie ekonomiczny, ponieważ obejmuje szereg różnych rozmiarów, Szczególnie ekonomiczny dzięki wielu możliwościom regulacji głębokości mocowania
Numery artykułów
Numer artykułu
4K905032
EAN
4036976104936
UBB
500642680010
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8009290