text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/1 Ściągacz zewnętrzny 110 mm Szerokość szczęk 170 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 7G290258
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 170
Szerokość stopy haka (mm) 25
Głębokość stopy hakowej (mm) 14
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 110
Marka Gedore
O (max.) 1.22/1

Opis

Szczególnie nadaje się do oddzielania i zdejmowania części z gniazdem podtynkowym, Szczególnie ekonomiczny, ponieważ obejmuje zakres różnych rozmiarów, Szczególnie ekonomiczny dzięki wielu możliwościom regulacji głębokości mocowania

Numery artykułów

Numer artykułu 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8009020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.