text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.20/2 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 7B991185
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 130
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 130
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 24
Głębokość stopy hakowej (mm) 15
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 90
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.20/2

Numery artykułów

Numer artykułu 7B991185
EAN 4036976104837
UBB 500642679202
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8008130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.