text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/2 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 160 mm Szerokość szczęki 140 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 5F537221
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 215
Liczba haków 3
Zasięg zacisku (mm) 140

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 215
Liczba haków 3
Zasięg zacisku (mm) 140
Szerokość stopy haka (mm) 21
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 160
Marka Gedore
O (max.) 1.19/2

Opis

Wypróbowany i przetestowany asortyment do ekonomicznego ściągania łożysk

Numery artykułów

Numer artykułu 5F537221
EAN 4036976111095
UBB 500642678626
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1465015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.