Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4V891406
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
Gedore 1.19/1 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 110 mm Szerokość szczęki 110 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4V891406
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
163
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
110
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
163
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
110
Szerokość stopy haka (mm)
17
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
110
Marka
Gedore
O (max.)
1.19/1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wypróbowany i przetestowany asortyment do ekonomicznego demontażu łożysk
Numery artykułów
Numer artykułu
4V891406
EAN
4036976111088
UBB
500642678477
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1465007