text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.19/0XS Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 50 mm szerokość szczęk 70 mm głębokość szczęk

Numer artykułu 4T280686
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 0.8
Długość gwintu (mm) 100
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 70

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 0.8
Długość gwintu (mm) 100
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 70
Szerokość stopy haka (mm) 8
Głębokość stopy hakowej (mm) 3
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 50
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.19/0XS

Numery artykułów

Numer artykułu 4T280686
EAN 4036976124316
UBB 500642677487
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 2018608
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.