Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4U632315
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
Gedore 1.19/02 Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz do końcówek akumulatorowych o szerokości szczęk 65 mm i głębokości 50 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4U632315
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
1
Długość gwintu (mm)
115
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
1
Długość gwintu (mm)
115
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
50
Szerokość stopy haka (mm)
12
Głębokość stopy hakowej (mm)
10
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
65
Marka
Gedore
O (max.)
1.19/02
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Może być również używany z młotkiem ślizgowym nr. 1.35/1A, Może być również używany z młotkiem ślizgowym nr 1.35/1A
Numery artykułów
Numer artykułu
4U632315
EAN
4036976112382
UBB
500642678212
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1657054