Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
5D495967
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
Gedore 1.19/0 Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz do końcówek akumulatorowych o szerokości szczęk 80 mm i głębokości 80 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5D495967
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
1
Długość gwintu (mm)
115
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
80
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
1
Długość gwintu (mm)
115
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
80
Szerokość stopy haka (mm)
12
Głębokość stopy hakowej (mm)
10
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
80
Marka
Gedore
O (max.)
1.19/0
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Może być również używany z młotem ślizgowym nr. 1.35/1A, Może być również używany z młotkiem ślizgowym nr 1.35/1A
Numery artykułów
Numer artykułu
5D495967
EAN
4036976112368
UBB
500642677636
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1657011