text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.18/3 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 200 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 7C550388
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 282
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 282
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 22
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 7.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.18/3

Numery artykułów

Numer artykułu 7C550388
EAN 4036976111132
UBB 500642677065
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1464981
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.