text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.18/2 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 160 mm Szerokość szczęki 140 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 2V626974
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 215
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 215
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 140
Szerokość stopy haka (mm) 21
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 160
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.18/2

Opis

Sprawdzony asortyment do ekonomicznego usuwania łożysk

Numery artykułów

Numer artykułu 2V626974
EAN 4036976111125
UBB 500642676802
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1464973
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.