text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/02 Zewnętrzny 2-ramienny ściągacz do końcówek akumulatorów 65 mm szerokość szczęk 50 mm głębokość szczęk

Numer artykułu 8M517151
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 115
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 115
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 50
Szerokość stopy haka (mm) 12
Głębokość stopy hakowej (mm) 10
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 65
Marka Gedore
O (max.) 1.18/02

Opis

Może być również używany z młotkiem ślizgowym nr. 1.35/1A, Może być również używany z młotkiem ślizgowym nr 1.35/1A

Numery artykułów

Numer artykułu 8M517151
EAN 4036976112351
UBB 500642676497
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1656996
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.