text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 450 mm Szerokość szczęki 420 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 6O091806
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 500
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 500
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 420
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 22
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 450
Marka Gedore
O (max.) 1.17/2

Opis

Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i do użytku w ciężkich maszynach rolniczych i budowlanych, Nogi zaciskają się automatycznie, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Do montażu ściągacza 2- lub 3-ramiennego, Może być używany jako ściągacz 2- i 3-ramienny

Numery artykułów

Numer artykułu 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8007400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.