Prasy hydrauliczne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Prasy hydrauliczne
4P357523
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
Gedore 1.17/10 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 300 mm Szerokość szczęk 300 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4P357523
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
12
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
300
Szerokość stopy haka (mm)
36
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
12
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
300
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
19
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
300
Marka
Gedore
O (max.)
1.17/10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nogi chwytają się automatycznie, Do montażu ściągacza 2- lub 3-ramiennego, Może być używany jako ściągacz 2- i 3-ramienny
Numery artykułów
Numer artykułu
4P357523
EAN
4036976104776
UBB
500642675408
UNSPSC
27121500
Artykuł producenta nr
8007590