Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
3K873972
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
Gedore 1.16/1 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 300 mm Szerokość szczęki 300 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3K873972
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
360
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
360
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
300
Szerokość stopy haka (mm)
32
Głębokość stopy hakowej (mm)
19
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
300
Marka
Gedore
O (max.)
1.16/1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i do użytku na ciężkich maszynach rolniczych i budowlanych, Nogi chwytają się automatycznie, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy do 3 ramion poprzez dokupienie dużego haka nr 116, Możliwość rozbudowy do 3 ramion poprzez dokupienie dużego haka nr 116, Możliwość rozbudowy do 3 ramion poprzez dokupienie dużego haka nr 116. 116, Możliwość rozbudowy do 3 ramion poprzez dokupienie dużego haka nr 116
Numery artykułów
Numer artykułu
3K873972
EAN
4036976104721
UBB
500642673833
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8007080