Prasy hydrauliczne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Prasy hydrauliczne
3S225956
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
Gedore 1.15/4-HSP1 Ściągacz hydrauliczny zewnętrzny 3-ramienny 280 mm Szerokość szczęk 310 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3S225956
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
310
Szerokość stopy haka (mm)
32
Głębokość stopy hakowej (mm)
20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
280
Marka
Gedore
O (max.)
1.15/4-HSP1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Korzyści techniczne i ekonomiczne dzięki zmiennemu zasięgowi mocowania i automatycznemu chwytaniu nóg, Szczególnie nadaje się do demontażu kół pasowych i kół zamachowych zamontowanych na dłuższych wałach, Dzięki wrzecionu hydraulicznemu możliwe jest kontrolowane i bezpieczne ciągnięcie przez cały czas, Dostępne również ze standardowym wrzecionem - model 1.15, Dostępne również ze standardowym wrzecionem - model 1.15
Numery artykułów
Numer artykułu
3S225956
EAN
4036976110227
UBB
500642673262
UNSPSC
27121500
Artykuł producenta nr
1392980