text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.15/2 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 200 mm Szerokość szczęk 210 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 7O157961
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 210

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 210
Szerokość stopy haka (mm) 25
Głębokość stopy hakowej (mm) 16
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.15/2

Numery artykułów

Numer artykułu 7O157961
EAN 4036976104660
UBB 500642672017
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8006350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.