text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/0 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 90 mm Szerokość szczęki 100 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 3Y172762
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 2
Długość gwintu (mm) 110
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 2
Długość gwintu (mm) 110
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 14
Głębokość stopy hakowej (mm) 9
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 90
Marka Gedore
O (max.) 1.15/0

Opis

Korzyści techniczne i ekonomiczne dzięki zmiennemu zasięgowi mocowania i automatycznemu chwytowi nóg, Szczególnie nadaje się do demontażu kół pasowych i kół zamachowych zamontowanych na dłuższych wałach, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y172762
EAN 4036976104639
UBB 500642671696
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8006000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.