text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.14/5 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 420 mm Szerokość szczęki 480 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 5B470133
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 8
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 480

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 8
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 480
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 420
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.14/5

Numery artykułów

Numer artykułu 5B470133
EAN 4036976104592
UBB 500642669898
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8005620
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.