text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/4 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 280 mm Szerokość szczęki 390 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 6W906621
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 8
Długość gwintu (mm) 250
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 8
Długość gwintu (mm) 250
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 390
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 280
Marka Gedore
O (max.) 1.14/4

Opis

Z zaletami technicznymi i ekonomicznymi dzięki zmiennemu zasięgowi mocowania i automatycznemu chwytowi nóg, Szczególnie nadaje się do demontażu kół pasowych i kół zamachowych zamontowanych na dłuższych wałach, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne

Numery artykułów

Numer artykułu 6W906621
EAN 4036976104585
UBB 500642669633
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8005540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.