Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4P118283
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
Gedore 1.14/3 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 250 mm Szerokość szczęk 260 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4P118283
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
250
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
250
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
260
Szerokość stopy haka (mm)
32
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
250
Marka
Gedore
O (max.)
1.14/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Z zaletami technicznymi i ekonomicznymi dzięki zmiennemu zasięgowi mocowania i automatycznemu chwytowi nóg, Szczególnie nadaje się do demontażu kół pasowych i kół zamachowych zamontowanych na dłuższych wałach, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne
Numery artykułów
Numer artykułu
4P118283
EAN
4036976104578
UBB
500642669484
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8005460