Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 130 mm Szerokość szczęk 140 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7R145341
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
140
Szerokość stopy haka (mm)
18
Głębokość stopy hakowej (mm)
11
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
130
Marka
Gedore
O (max.)
1.14/1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Z zaletami technicznymi i ekonomicznymi dzięki zmiennemu zasięgowi mocowania i automatycznemu chwytowi nóg, Szczególnie nadaje się do demontażu kół pasowych i kół zamachowych zamontowanych na dłuższych wałach, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne
Numery artykułów
Numer artykułu
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8005030