text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/3 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 180 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 8Q964629
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 250
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 250
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 4
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 180
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.13/3

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q964629
EAN 4036976104493
UBB 500642668239
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8004490
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.